Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 13x28mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 13x28mm
Vs.-Hülse (2000St.) f. PP-Band, 13x28mm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4030198173428
Hersteller:
     Banholzer & Wenz
Herst.-Nr.:
     4030198173428
EAN/GTIN:
     4030198173428
Suchbegriffe:
Kunststoff-Umreifungsband
Kunststoffumreifungsband
PET-Umreifungsband
Polyesterband
Kunststoffband-Umreifungs-Set, 13 mm ohne Abroller

Für leichte bis mittelschwere Packstücke
Lieferumfang
1 einteiliges Umreifungsgerät.
2000 Verschlusshülsen, 13x28 mm.
1 Rolle PP-Kunststoffband im Spenderkarton mit 1000 m in 13 mm.
• Technische Daten
Gewicht: 2,3 kg.
Verschlussart: Hülsenverschluss.
Spannmethode: mittels Wickelwelle.
Mindestauflagefläche: 160 mm.
Bandtyp: PP-Kunststoffband, Zugfestigkeit: 1900 N.


Verschlusshülse für Kunststoffband, 13x28 mm, Karton à 2000 Stück
Weitere Informationen:
Ausführung:
Verschlusshülsen, separat, 13 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 7,90*
ab € 31,89*
€ 40,18*
1 Tag
38
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,10*
€ 40,19*
Lager 7
3
pro Paket
€ 4,79*
ab € 32,20*
€ 40,37*
1 Tag
38
pro Paket
Frei Haus
ab € 32,92*
€ 41,39*
pro Paket
€ 4,90*
ab € 32,20*
€ 41,77*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 40,37*
€ 48,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 39,84*
€ 47,41
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 37,87*
€ 45,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,96*
€ 43,98
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 35,46*
€ 42,20
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 32,20*
€ 38,32
pro Paket
1 Paket enthält 2.000 Stück (ab € 0,0161* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Banholzer & Wenz
30333
ab € 43,93*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30701
ab € 59,55*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30313
ab € 42,33*
Zubehör
Eurokraft
722562
ab € 23,61*
Zubehör
Banholzer & Wenz
17144
ab € 115,99*
Zubehör
Banholzer & Wenz
30353
ab € 47,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.