Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC-21.2115x2,1x12x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4023138153888
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10004731
EAN/GTIN:
     4023138153888
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2x22,23 mm
Diamant-Trennscheibe EC-21.2

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.

Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
2,1 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
10
Frei Haus
ab € 9,90*
€ 12,96*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 10,06*
€ 14,22*
Lager 7
20
1
€ 4,79*
ab € 10,29*
€ 14,54*
5 Tage
24
1
€ 4,30*
ab € 10,17*
€ 14,58*
2 Tage
23
1
€ 6,90*
ab € 10,49*
€ 14,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.