Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe Diamant EC-21.2 115x2,1x12x22,23mm CEDIMA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennscheibe Diamant EC-21.2 115x2,1x12x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-21.2 115x2,1x12x22,23mm CEDIMA
Trennscheibe Diamant EC-21.2 115x2,1x12x22,23mm CEDIMA
Artikel-Nr.:
     214-3081130115
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10004731
EAN/GTIN:
     4023138153888
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 115x2x22,23 mm
Diamant-Trennscheibe EC-21.2 Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert. EC-21.2 Mit lasergeschweißten Segmenten. Zum Trennen von Beton, Wasch- und Stahlbeton, Betondachsteinen, Klinker, Natur- und Kunststein, Basalt und Schiefer. Zudem auch für Granit und Feuerfestmaterial geeignet. Segmenthöhe 12 mm.
Weitere Informationen:
Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 115mm, Trennscheibe, Cedima, Diamantwerkzeug, 3081130115, 81130115
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 10,03*
€ 14,16*
Lager 214
24
1
€ 4,30*
ab € 10,11*
€ 14,56*
2 Tage
24
1
€ 4,90*
ab € 10,42*
€ 14,71*
2 Tage
24
10
Frei Haus
ab € 12,28*
€ 15,15*
6 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 12,04*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.