Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima
Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima
Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4023138149683
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10003874
EAN/GTIN:
     4023138149683
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe
Diamant-Schleifteller EC-74 Ausführung: Extrem hohe Befestigung der Segmente durch Plasmaschweißverfahren. Anwendung: Ideal zum Schleifen von Beton, Klinker, Estrich, Kunst- und Naturstein.
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
7,5 x 5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, diamant-schleiftopf 125x22,23mm, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, Schleifmittel, EC-74, Diamant-Schleifteller
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
29
€ 4,79*
ab € 25,02*
€ 33,41*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,08*
€ 33,44*
1 Tag
34
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 34,03*
5 Tage
32
€ 4,30*
ab € 25,24*
€ 34,19*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,23*
€ 37,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,31*
€ 36,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.