Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima
Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-709595
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10003874
EAN/GTIN:
     4023138149683
Suchbegriffe:
Diamant-Schleiftopf
Diamant-Topfschleifer
Diamantschleifteller
Diamant-Trennscheibe
Diamant-Schleifteller EC-74

Ausführung: Extrem hohe Befestigung der Segmente durch Plasmaschweißverfahren.

Anwendung: Ideal zum Schleifen von Beton, Klinker, Estrich, Kunst- und Naturstein.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
7,2 x 5,0 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10003874
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Diamantscheibe, Diamanttrennscheibe, diamant-schleiftopf 125x22,23mm, diamant-schleiftopf 125 mm, diamant schleiftopf, 81300125, Dia.-Schleifteller EC 74 125mm,26x7,5x55mm Cedima
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
29
€ 4,79*
ab € 25,02*
€ 33,41*
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 25,08*
€ 33,44*
Lager 4012
34
€ 6,90*
ab € 25,59*
€ 34,03*
5 Tage
32
€ 4,30*
ab € 25,24*
€ 34,19*
1 Tag
34
Frei Haus
ab € 26,82*
€ 38,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,76*
€ 40,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,00*
€ 38,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.