Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia.-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia.-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23mm Cedima
Dia.-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23mm Cedima
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4023138127179
Hersteller:
     CEDIMA
Herst.-Nr.:
     10000805
EAN/GTIN:
     4023138127179
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 125 x 1 x 22,23...
EC-18
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
1,9 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, EC-18, segmentiert
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
77
20
Frei Haus
ab € 4,95*
€ 6,59*
1 Tag
77
1
€ 7,90*
ab € 5,04*
€ 7,30*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,15*
€ 7,43*
4 Tage
87
1
€ 4,30*
ab € 5,08*
€ 7,50*
2 Tage
77
1
€ 6,90*
ab € 5,51*
€ 7,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,89*
€ 8,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.