Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23 mm Cedima


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23 mm Cedima
Diamant-Trennscheibe EC- 18 125x1,9x10x22,23 mm Cedima
Artikel-Nr.:
     4012-209329
Hersteller:
     Cedima Diamantwerkzeug- und
Herst.-Nr.:
     10000805
EAN/GTIN:
     4023138127179
Suchbegriffe:
Diamant-Trennscheibe
Diamantscheibe
Diamanttrennscheibe
diamanttrennscheibe 125 x 1 x 22,23...
Diamant-Trennscheibe EC-18

Ausführung: Stammblätter aus Qualitätsstahl, segmentiert.



Mit gesinterten Segmenten. Zum Trennen von Beton und Betondachsteinen. Zudem auch für Waschbeton, Klinker, Natur- und Kunststein geeignet. Segmenthöhe 10 mm.
Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Segmentbreite:
1,9 mm
Segmenthöhe:
10 mm
Markenname:
CEDIMA
Herstellername:
Cedima Diamantwerkzeug- und
Herstellerartikelnummer:
10000805
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: diamant-trennscheibe, diamantscheibe 125mm, 81150125, Cedima, EC-18, segmentiert, Trennscheibe
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
95
1
€ 7,90*
ab € 5,02*
€ 7,24*
6 Tage
80
1
€ 4,79*
ab € 5,15*
€ 7,37*
6 Tage
107
1
€ 4,30*
ab € 5,06*
€ 7,43*
Lager 4012
95
1
€ 4,90*
ab € 5,49*
€ 7,83*
2 Tage
95
20
Frei Haus
ab € 6,69*
€ 8,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,83*
€ 9,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.