Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralb. Bit HSS 7,00mm geschl. Völkel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spiralb. Bit HSS 7,00mm geschl. Völkel
Spiralb. Bit HSS 7,00mm geschl. Völkel
Spiralb. Bit HSS 7,00mm geschl. Völkel
Spiralb. Bit HSS 7,00mm geschl. Völkel
Spiralb. Bit HSS 7,00mm geschl. Völkel
Spiralb. Bit HSS 7,00mm geschl. Völkel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4022835671701
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67170
EAN/GTIN:
     4022835671701
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer Bit, Oberfläche blank, Völkel

Ausführung: Spiralgenutet. Anwendung: Ideal zum Senken und Bohren von weichen Materialien. Einfacher und schneller Wechsel von Bohrer-, Senker- und Schraub-Bits. Für den mobilen Einsatz in Handbohrmaschinen.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Spirallänge:
30 mm
Ø h8:
7,0 mm
Ø:
7,0 mm
Stähle bis 850 N/mm²:
empfohlen
Al, Al- und Mg-Leg.:
bedingt geeignet
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer, Zerspanung, I, Oberfläche, Bit, 1041, TiN-beschichtet, Spiralbohrer
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
15
5
€ 6,90*
ab € 1,81*
€ 2,67*
Lager 7
13
1
€ 4,79*
ab € 1,82*
€ 2,69*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 1,83*
€ 2,72*
3 Tage
15
1
€ 4,30*
ab € 1,84*
€ 2,79*
24 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,38*
€ 2,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.