Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7mm
Bit Spiralbohrer HSS geschliffen 7mm
Artikel-Nr.:
     214-3010410700
Hersteller:
     Völkel
Herst.-Nr.:
     67170
EAN/GTIN:
     4022835671701
Suchbegriffe:
Bohrer Bit
Bohrerbit
Automatenbohrer
Kurzbohrer
Spiralbohrer-Bit, Oberfläche blank Ausführung: HSS, spiralgenutet. Anwendung: Zum Bohren von Stählen bis 850 N/mm² und bedingt geeignet für Aluminiumlegierungen. Für den Einsatz in Handbohrmaschinen geeignet.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Ø:
7 mm
Spirallänge:
30 mm
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: automatenbohrer, DIN, HSS, Bohrer, Spiralbohrerbit, VÖLKEL, Bit, Spiralbohrer, HSS-Spiralbohrer, QR5016674, 3126, Spibobit, DIN3126, Völkel, Bits, 4022835671701, 3010410700, 10410700
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
11
5
€ 6,90*
ab € 1,80*
€ 2,66*
6 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 1,84*
€ 2,70*
1 Tag
11
1
€ 7,90*
ab € 1,86*
€ 2,73*
Lager 214
12
1
€ 4,30*
ab € 1,85*
€ 2,77*
26 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.