Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber Air Grip 8mm Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber Air Grip 8mm Peddinghaus
Splintentreiber Air Grip 8mm Peddinghaus
Splintentreiber Air Grip 8mm Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134601774
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     6635700008
EAN/GTIN:
     4016134601774
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150x12x8mm
splintentreiber
Splintentreiber
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Ø:
8 mm
Materialstärke:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 8mm, Grip, Air
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
1
€ 6,90*
ab € 2,74*
€ 3,94*
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,85*
€ 3,97*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 2,74*
€ 3,97*
Lager 7
4
1
€ 4,79*
ab € 2,76*
€ 4,00*
4 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 2,76*
€ 4,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.