Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splintentreiber Air Grip 8mm PEDDINGHAUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splintentreiber Air Grip 8mm PEDDINGHAUS
Splintentreiber Air Grip 8mm PEDDINGHAUS
Splintentreiber Air Grip 8mm PEDDINGHAUS
Artikel-Nr.:
     214-3068650008
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     6635700008
EAN/GTIN:
     4016134601774
Suchbegriffe:
Splintentreiber
Splinttreiber
splintentreiber 150x12x8mm
splintentreiber
Splintentreiber Air Grip Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl, mit vergütetem Schlagkopf für sicheres Arbeiten. Mit neu konzipiertem Handgriff für Sicherheit und Komfort.
Weitere Informationen:
Ø:
8 mm
Länge:
150 mm
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: splintentreiber 8mm, Grip, Peddinghaus, Air, 3068650008, 68650008
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
7
1
€ 4,90*
ab € 2,73*
€ 3,92*
1 Tag
7
1
€ 7,90*
ab € 2,75*
€ 3,95*
5 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 3,98*
Lager 214
7
1
€ 4,30*
ab € 2,77*
€ 4,05*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,73*
€ 4,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.