Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fäustel Ultratec 1000g Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fäustel Ultratec 1000g Peddinghaus
Fäustel Ultratec 1000g Peddinghaus
Fäustel Ultratec 1000g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016134506932
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     5293981000
EAN/GTIN:
     4016134506932
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel
Fäustel ULTRATEC Nr. 5293.98

• Vergütungsstahl C45, geschmiedet, gehärtet und angelassen • Bahnen geschliffen • Kanten vorschriftsmäßig gebrochen • Hammerkopf nach DIN 6475 • ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern, ergonomisch Form • Griffschicht aus Elastomer, rutschsicher

Weitere Informationen:
Länge:
250 mm
Gewicht:
1000 g
udf_EDE_Katalog:
29336331
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3067621000
Herstellerartikelnummer:
5293981000
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Markenname:
Peddinghaus
Kopfgewicht:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: ULTRATEC, Hammer, Ultratec, Hämmer, Peddinghaus, Handwerkzeuge, QR4028811, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 19,75*
4 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 16,30*
€ 20,56*
1
€ 4,00*
ab € 16,31*
€ 20,56*
2 Tage
22
1
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 20,64*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,39*
€ 21,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,08*
€ 23,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,39*
€ 20,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Peddinghaus
5293.98.2000
ab € 22,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.