Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leichtmessrad ohne Rucksack Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leichtmessrad ohne Rucksack Nedo
Leichtmessrad ohne Rucksack Nedo
Leichtmessrad ohne Rucksack Nedo
Leichtmessrad ohne Rucksack Nedo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016054019024
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     703111
EAN/GTIN:
     4016054019024
Suchbegriffe:
Messrad
Rolltacho
messrad nedo
messrad
Kunststoff-Speichenrad
Weitere Informationen:
Ausführung:
ohne Rucksack
Gewicht:
2,3 kg | 2,30 kg
Messbereich:
0 bis 9.999,99 m | 9999,90 m
Auflösung:
0,1 m
Ablesung:
0,10 mm
Genauigkeit:
0,05 %
Radumfang:
1 m
Weitere Suchbegriffe: Messstab, Bandmaße, Lasermesstechnik, Wasserwaagen
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,15*
€ 111,27*
1 Tag
65
Frei Haus
ab € 95,64*
€ 111,30*
1 Tag
unbekannt
€ 4,95*
ab € 95,13*
€ 111,39*
€ 4,90*
ab € 94,55*
€ 113,33*
5 Tage
77
€ 4,30*
ab € 95,47*
€ 113,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,27*
€ 132,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,92*
€ 129,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,05*
€ 123,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,56*
€ 119,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,15*
€ 113,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nedo
703112
ab € 140,42*
Ähnlich
Nedo
702111-638
ab € 220,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.