| |
|
| Artikel-Nr.: 5417S-328163 Herst.-Nr.: 703111 EAN/GTIN: 4016054019024 |
| |
|
| | |
| Leichtmetallmessrad Das Leichtmetallmessrad zeichnet sich durch ein robustes, ergonomisches Design aus. Genaue Messergebnisse werden durch das abriebfeste Präzisionsrad und das Präzisionszählerwerk gewährleistet. Der Pistolengriff mit integrierter Bremstaste erlaubt ein einfaches und bequemes Handling; die kleinen Transportabmessungen ermöglichen einen einfachen Transport. Weitere Informationen: | | SB-Verpackt: | Nein | Hersteller: | Nedo | Radumfang: | 1 m | Messbereich: | 0 bis 9.999,99 m | Ausführung: | Leichtmessrad ohne Rucksack | Gewicht: | 2,3 kg | Auflösung: | 0,01 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad ohne Rucksack Nedo |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 95,67* | € 111,12* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 95,51* | € 111,15* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 95,43* | € 111,25* | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 94,19* | € 113,18* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 96,04* | € 113,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|