| |
|
| Artikel-Nr.: 415-nedo702111-638 Herst.-Nr.: 702111-638 EAN/GTIN: 4016054371146 |
| |
|
| | |
| Das Nedo Super-Messrad wird höchsten Ansprüchen hinsichtlich Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit gerecht. Dank der engen Fertigungstoleranzen des Präzisionsrads und des qualitativ hochwertigen Zählwerks erreicht das Nedo Super-Messrad eine Genauigkeit von +/- 0,02 %. Dies entspricht einem maximalen Fehler von +/- 20 mm auf einer Strecke von 100 m. Produktbeschreibung: - präzise und zuverlässig
- enge Fertigungstoleranz des Präzisionsrads
- hochwertiges Zählwerk
- Zählwerk mit0 mm-Auflösung - stoßsicher über Laufrad montiert
- Zählwerk wird von Zahnriemen angetrieben
- Nullstellung des Zählwerks durch Rückstellhebel
- Feststellbremse ist im robusten Abstellbügel intergriert
- ergonomischer Pistolengriff
- robuste Führungsstange aus Aluminium
- Führungsstange kann zum Transport seitlich weggeklappt werden
- Konformitätsbewertet für Deutschland
- max. Fehler: +/- 20 mm auf 100 m
- Radumfang: 1 m
- Zähleranordnung: mittig
- Auflösung: 0,01 m
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 3,65 kg | Messbereich: | 0 - 9.999,99 m | Messgenauigkeit: | ± 0,02% | Typ: | Messrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leichtmessrad, Leichtmessrad-Professional, messen, Mini-Messrad, Nedo, Super-Messrad, vermessen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 222,12* | € 271,56* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 225,23* | € 305,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|