Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfix maxi Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfix maxi Nedo
Winkelfix maxi Nedo
Winkelfix maxi Nedo
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4016054005096
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     500111
EAN/GTIN:
     4016054005096
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Winkelmessgerät Winkelfix
Weitere Informationen:
Typ:
Maxi
Modell:
Maxi
Messbereich:
0–180° mit Wasserwaage und Zirkelspitze | 180 °
Schenkellänge:
600 mm
Messgenauigkeit:
± 0,25°
Zirkelspitze:
ja
Gewicht:
1,4 kg
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, Winkel- und Neigungsmessgerät, Schmiege, Messwinkel, Bauwinkel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Mess- und Prüfwerkzeug, Neigungsmesser, Winkelmessgeräte, Neigungswasserwaage, Winkel, Winkelmesser, Winkelmessgerät
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
17
Frei Haus
ab € 104,89*
€ 120,70*
3 Tage
20
€ 4,90*
ab € 105,48*
€ 120,88*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 105,18*
€ 121,26*
3 Tage
20
Frei Haus
ab € 103,15*
€ 123,55*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 106,11*
€ 124,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,70*
€ 143,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,68*
€ 135,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,89*
€ 124,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
600111-613
ab € 15,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.