Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelfix maxi Nedo


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Winkelfix maxi Nedo
Winkelfix maxi Nedo
Artikel-Nr.:
     6C8MS-176060
Hersteller:
     Nedo
Herst.-Nr.:
     500111
EAN/GTIN:
     4016054005096
Suchbegriffe:
Digital-Winkelmesser
Digitaler Winkelmesser
Digitalwinkelmesser
Winkel-Wasserwaage
Winkelmessgerät Winkelfix

Ausführung: Schnelle und zuverlässige Ablesemöglichkeit von 0,5° mit einer Genauigkeit von 0,25°. Mit integrierter Horizontal- und Vertikallibelle und Analoganzeige. Die jeweilige Winkelstellung kann durch die Feststellschraube arretiert werden. Robuste Ausführung für extreme Beanspruchung.

Anwendung: Zum einfachen Übertragen und Messen von Winkeln.

Weitere Informationen:
Modell:
Maxi
Schenkellänge:
600 mm
Messbereich:
180 °
Genauigkeit:
0,25 °
Ablesung:
0,5 °
Zirkelspitze:
Ja
Markenname:
Nedo
Herstellername:
Nedo GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
500111
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Winkelwasserwaage, digital-winkelmesser nedo, digital winkelmesser, 47070600, Bauwinkel, Mess-, Messwinkel, Nedo, Neigungsmesser, Neigungsmessgerät, Neigungswasserwaage, Prüfwerkzeug, QR4029638, Schmiege, Werkzeug,, Werkzeugmaschine, Winkel, Winkel-, Winkelfix, Winkelmesser, Winkelmessgerät, Winkelmessgeräte
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
17
Frei Haus
ab € 105,37*
€ 121,11*
2 Tage
20
€ 4,90*
ab € 104,98*
€ 121,29*
2 Tage
20
Frei Haus
ab € 105,71*
€ 121,67*
Lager 6C8MS
20
Frei Haus
ab € 103,47*
€ 123,96*
5 Tage
24
Frei Haus
ab € 106,72*
€ 124,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,22*
€ 140,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 117,03*
€ 139,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,33*
€ 132,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 111,04*
€ 132,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,44*
€ 129,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,47*
€ 123,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nedo
600111-613
ab € 15,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.