Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT850+ 125mm K 120 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT850+ 125mm K 120 Klingspor
Schleifmopteller SMT850+ 125mm K 120 Klingspor
Schleifmopteller SMT850+ 125mm K 120 Klingspor
Schleifmopteller SMT850+ 125mm K 120 Klingspor
Schleifmopteller SMT850+ 125mm K 120 Klingspor
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014855181728
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     312561
EAN/GTIN:
     4014855181728
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Kombi
Weitere Informationen:
Ø:
125 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Körnung:
120
INOX:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k120, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, für, Edelstahlbearbeitung, Kombi, Schleifmittel, auf, Kombi-Schleifmopteller, die, Unterlage
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
20
10
Frei Haus
ab € 8,66*
€ 10,99*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 8,66*
€ 11,95*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,75*
€ 12,15*
5 Tage
21
1
€ 4,95*
ab € 8,91*
€ 12,27*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 12,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
312559
ab € 8,70*
Ähnlich
Klingspor
312560
ab € 8,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.