Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerscheibe SMT 850 Kombi D.125mm K.80 kon.INOX ZK KLINGSPOR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1690-4000843528
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     312560
EAN/GTIN:
     4014855181711
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Vlies/Zirkonkorund · speziell für die Bearbeitung von WIG-Schweißnähten an Edelstahlbauteilen · gleichmäßiges Finish über gesamte Lebensdauer · Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang · Bohrung 22,23 mm ØWeitere technische Eigenschaften:· Bohrung: 22,23mm
Weitere Informationen:
Form:
konisch
Ø:
125 mm
Körnung:
80
max. Drehzahl:
12200 min-¹
Werkstoffeignung INOX:
sehr gut geeignet
Schleifmittel:
Zirkonkorund
Einsatzbereich:
INOX
Marke:
KLINGSPOR
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: lamellenschleifscheibe konisch 125mm k80, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, Fächerschleifscheiben, Lamellenscheibe, Lamellenscheiben, Lamellenschleifscheiben
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 7,93*
€ 10,05*
3 Tage
219
1
€ 6,90*
ab € 8,31*
€ 10,90*
4 Tage
219
10
Frei Haus
ab € 8,67*
€ 10,97*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 8,76*
€ 11,53*
Lager 1690
112
5
Frei Haus
ab € 13,04*
€ 15,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,79*
€ 18,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,25*
€ 18,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 35 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 40 Stück
€ 15,20*
€ 18,09
pro Stück
ab 45 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 79,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
312561
ab € 8,68*
Ähnlich
Klingspor
312559
ab € 8,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.