Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleifmopteller SMT850+ 125 mm K 120 Klingspor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleifmopteller SMT850+ 125 mm K 120 Klingspor
Schleifmopteller SMT850+ 125 mm K 120 Klingspor
Artikel-Nr.:
     4012-740614
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     312561
EAN/GTIN:
     4014855181728
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Kombi-Schleifmopteller für die Edelstahlbearbeitung

SMT 850 plus
Ausführung: Lamellen mit einer Kombination von hochwertigem Schleifvlies und Schleifmittel. Aggressive Ausführung, in hochfester Kunstharzbindung mit dem um 6° gewölbten Glasgewebeteller verbunden. Ohne Zugabe von eisen-, schwefel- und chlorhaltigen Füllstoffen gefertigt. Normbohrung 22,23 mm.

Anwendung: Spezialprodukt für die Edelstahlbearbeitung. Durch die Wölbung ideal für die Schweißnahtbearbeitung sowie für die Anpassung des Oberflächenbilds geeignet. Materialabtrag und Finish in einem Arbeitsgang. Körnung 60 kann auch für leichte Entgratungsarbeiten verwendet werden.

Ø 125 mm, gewölbt

Weitere Informationen:
Außen-Ø:
125 mm
Tellerform:
gewölbt
Körnung:
120
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
max. Drehzahl:
12200 min-1
Markenname:
KLINGSPOR
Herstellername:
Klingspor Schleifsysteme
Herstellerartikelnummer:
312561
Ursprungsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 125mm k120, fächerschleifscheiben 125 mm, fächerschleifscheibe, 82760120, Klingspor, QR5028295
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
122
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 8,68*
€ 11,08*
Lager 4012
122
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,61*
€ 11,62*
7 Tage
104
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,78*
€ 11,81*
9 Tage
110
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,89*
€ 11,94*
2 Tage
112
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,94*
€ 11,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,62*
€ 13,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,58*
€ 12,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
312559
ab € 8,71*
Ähnlich
Klingspor
312560
ab € 8,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.