Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digit.-AC-Stromwandler CFlex 2 Benning


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digit.-AC-Stromwandler CFlex 2 Benning
Digit.-AC-Stromwandler CFlex 2 Benning
Digit.-AC-Stromwandler CFlex 2 Benning
Digit.-AC-Stromwandler CFlex 2 Benning
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4014651440692
Hersteller:
     Benning
Herst.-Nr.:
     044069
EAN/GTIN:
     4014651440692
Suchbegriffe:
Analog-Multimeter
Analoges Multimeter
Analogmultimeter
Digital-Multimeter
Wechselstromwandler CFlex 2

Ausführung: Goßes beleuchtetes 4-stelliges Display. Sehr flexible Messschleife für die Verwendung an engen Messstellen, bei großen Leiterquerschnitten und zum Umfassen mehrerer Leiter. Der Schließmechanismus kann mit Handschuhen bedient werden. Präzise durch Echt-Effektivwertmessverfahren TRUE RMS. Lieferung inkl. Kompakt-Schutztasche und Batterien.

Weitere Informationen:
Messbereich:
30 A/300 A/3000 A
Batteriebestückung:
2 x Micro AAA/LR03
Messkategorie:
CAT IV 600 V
Wechselstrom:
0,1 A–3000 A
Messwertspeicher:
HOLD, MAX/MIN
Wandlerverhältnis:
0,01 A/0,1 A/1 A
Messschleifenlänge:
46 cm
Länge Verbindungsleitung Messschleife:
1,8 m
Angebote (25)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 139,26*
€ 152,93*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 141,89*
€ 152,94*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 145,53*
€ 156,64*
€ 5,95*
ab € 147,66*
€ 157,87*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 183,35*
€ 197,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,61*
€ 235,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,11*
€ 234,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,34*
€ 232,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,21*
€ 228,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,35*
€ 218,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06103 301 404
ab € 1,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.