| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-608546 Herst.-Nr.: 044068 EAN/GTIN: 4014651440685 |
| |
|
| | |
| Benning Flexibler AC-Stromwandler analog Ausgang CFlex1 Stecktechnik 4 mm Sicherheitsstecktechnik, Messleitung, Messkreiskategorie CAT III, Universell verwendbar für übliche Messgeräte und Scopemeter über 4 mm Sicherheitsstecker, Wechselstrom: 0,3 A - 3000 A, Messbereiche: 30 A/ 300 A/ 3000 A, Messschleifendurchmesser/ -länge: 16cm/ 46 cm, Verbindungsleitung Messschleife - Stromwandler: 1,8 m, hohe Flexibilität für enge Messstellen, große Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter, einfacher Schließmechanismus, mit Handschuhen bedienbar, grüne LED für Bereitschaft, rote LED für Batterieunterspannung, inklusive Schutztasche, Batterien (2 x 1,5 V Micro/ AAA) Weitere Informationen: | | Stecktechnik: | 4 mm Sicherheitsstecktechnik | Messleitung: | Ja | Abgreifklemme: | Nein | Prüfspitze: | Nein | Messleitungsverbinder: | Nein | Messkreiskategorie: | CAT III | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter cativ, AC-Stromwandler, Messzubehör |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,14* | € 151,17* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 142,26* | € 151,18* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 146,60* | € 155,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,63* | € 156,37* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,09* | € 160,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|