| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0836080 Herst.-Nr.: 044068 EAN/GTIN: 4014651440685 |
| |
|
| | |
| Benning CFlex 1 Flexibler AC-Stromwandler. Universell verwendbar fur ubliche Messgerate und Scopemeter uber 4 mm Sicherheitsstecker. Anzeige digital uber Multimeter. Strommessbereich/AC 0.3 A - 3000 A. Messbereiche AC 30 A/ 300 A/ 3000 A. Stromart Wechselstrom. Hohe Flexibilitat fur enge Messstellen, gro?e Leitungsquerschnitte und zum Umfassen mehrerer Leiter. Einfacher Schlie?mechanismus, mit Handschuhen bedienbar. Grune LED fur Bereitschaft, rote LED fur Batterieunterspannung. Messbereichswahl manuell/automatisch uber Multimeter. Messschleifendurchmesser/ Zangenoffnung 160 mm. Messschleifenlange 460 mm. Sichere Bedienung mit 1,8 m Abstand zur Messstelle. Ausfuhrung als Adapter zum Anschlie?en an Multimeter. Messkreiskategorie Cat III. Max. Spannung Messkreiskategorie 600 V. Inklusive Tasche, 2 x 1.5 V Micro/ AAA/ LR03 Batterie, fest angeschlossene Messleitungen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitales Multimeter, Digitalmultimeter, Multimeter, Multitester, Aufsteckstromwandler, Strom-Wandler, Stromtransformator, Stromwandler, Vielfachmesszange, Stromzangen-Adapter, Stromzangenadapter, Zangenadapter, Strommesszangen, Stromzangen, Zangenamperemeter, benning multimeter, multimeter, multimeter catiii |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 141,87* | € 152,92* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 139,26* | € 152,93* | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 145,53* | € 156,64* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 147,66* | € 157,87* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 150,96* | € 161,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|