Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4013288173010 Herst.-Nr.: 3057880060 EAN/GTIN: 4013288173010 |
| |
|
| | |
| Doppelmaulschlüssel Joker Ausführung: Aus Chrom-Molybdän-Stahl mit Nickel-Chrom-Beschichtung, gerade Form. Das gerade Maul mit Doppel-Sechskant-Profil und einem Rückstellwinkel von nur 30° erlaubt zügiges Arbeiten auch in beengter Umgebung. Durch die auswechselbare, gehärtete und gezahnte Metallplatte auf der Maulseite, welche als Endanschlag, Halter sowie Abrutschsicherung dient, wird die Handhabung vereinfacht und die Ab- und Wegrutschgefahr verringert. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 10 x 13 mm | Länge: | 167,0 mm | Sperrcode: | 0 | we_Katalog_Wxx: | W9 | kata_Wx: | W9 | kata_Wx_Nr: | 3057880060 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: vde einmaulschlüssel, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, Gabel-Schlüssel, Wera, Schraubenschlüssel, Gabelschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, 3057880060, 57880060 |
| | |
| | | Angebote (44) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 11,41* | € 14,21* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 12,63* | € 15,46* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 12,58* | € 15,50* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 12,11* | € 15,70* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 13,24* | € 16,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|