Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera Joker Doppelmaulschlüssel, 17 und 19 x 235 mm, 05003765001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Joker Doppelmaulschlüssel - Wera Werk - 05003765001
Joker Doppelmaulschlüssel - Wera Werk - 05003765001
Wera Joker Doppelmaulschlüssel, 17 und 19 x 235 mm, 05003765001
Artikel-Nr.:
     C2371-05003765001
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05003765001
EAN/GTIN:
     4013288173027
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
VDE-Einmaulschlüssel

Joker Doppelmaulschlüssel - Wera Werk - 05003765001

Anwendung: Sechskant-Schraubenköpfe bzw. -Muttern
Ausführung: Doppelmaulschlüssel; Haltefunktion durch Metallplatte im Maul, reduziert die Gefahr des Verlierens von Schrauben und Muttern; auswechselbare Metallplatte im Maul sichert mit extra harten Zähnen Schrauben und Muttern und reduziert die Abrutschgefahr; integrierter Endanschlag kann das Abrutschen vom Schraubenkopf nach unten verhindern und ermöglicht das Aufbringen hoher Drehmomente; die Doppelsechskantgeometrie sorgt für die formschlüssige Verbindung mit Schraube oder Mutter und damit für die Verringerung der Abrutschgefahr; Rückschwenkwinkel von nur 30° zur Vermeidung des zeitintensiven Wendens des Schlüssels beim Schrauben; spezielle Schmiedegeometrie für hohe Drehmomentübertragung und hohe Biegungssteifigkeit; leistungsfähiger Chrom-Molybdän-Stahl; Nickel-Chrom Beschichtung für hohen Korrosionsschutz.
Weitere Informationen:
Höhe:
9.5 mm
Breite:
42 mm
Gesamtlänge:
235 mm
Schlüsselweite 1:
17 mm
Außenmaß (b1):
37 mm
Schlüsselweite 2:
19 mm
Außenmaß (b2):
42 mm
Kopfdicke von (a1):
8,5 mm
Kopfdicke bis (a2):
9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: vde einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 43 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,68*
€ 23,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05003760001
ab € 11,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.