Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher Hex 2 x 75mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher Hex 2 x 75mm Wera
Schraubendreher Hex 2 x 75mm Wera
Schraubendreher Hex 2 x 75mm Wera
Schraubendreher Hex 2 x 75mm Wera
Schraubendreher Hex 2 x 75mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288003942
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4013288003942
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Sechskant-Schraubendreher, Nr. 354

Mit runder Klinge mit Nicromatt-Oberfläche. Die Hex-Plus-Geometrie des Sechskantschlüssels erlaubt bis zu 20 % mehr statisches Drehmoment. Mehrkomponenten-Kraftform-Griff mit Weichzonen für hohe Drehmomentübertragung und Hartzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit, Abrollschutz und Kopfprägung mit Antriebssymbol und Größe.

Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
2,0 mm
Klingenlänge:
75 mm
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wera imbusschlüssel 2,0x100, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, QR5361216, Schraubenzieher, Schraubendreher
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
132
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,55*
1 Tag
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,59*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,59*
5 Tage
149
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,64*
1 Tag
132
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05138070001
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.