Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 354 Innensechskant 2x75mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 354 Innensechskant 2x75mm Wera
Schraubendreher 354 Innensechskant 2x75mm Wera
Schraubendreher 354 Innensechskant 2x75mm Wera
Schraubendreher 354 Innensechskant 2x75mm Wera
Schraubendreher 354 Innensechskant 2x75mm Wera
Artikel-Nr.:
     214-3059070015
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05023105001
EAN/GTIN:
     4013288003942
Suchbegriffe:
Imbusschlüssel
Inbusschlüssel
Innensechskant-Stiftschlüssel
Sechskantschlüssel
Schraubendreher für Sechskant Ausführung: Aus hochlegiertem Sonderstahl, mit runder Klinge. Black Point-Beschichtung für mehr Drehmoment und Passgenauigkeit. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Mit 3-Komponenten-Kraftform-Griff, ergonomisch, mit integrierten Weichzonen für besseren Grip und Sechskant-Abrollschutz. Zudem verfügen die Schraubendreher über eine Kopfprägung mit Abtriebsymbol und Größe.
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
145 mm
Schlüsselweite:
2 mm
Marke:
Wera
Klingenlänge:
75 mm
Ursprungsland:
TschechischeRep
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Schraubendreher mit Kugelkopf, Innensechskant-Schraubendreher-Satz, Innensechskant-VDE-Schraubendreher, Innensechskant-VDE-Schraubenzieher, VDE-Innensechskant-Schraubendreher, VDE-Innensechskant-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Innensechskant), VDE-Schraubendreher Innensechskant, VDE-Schraubenzieher Innensechskant, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 6kant-Steckschlüssel, 6kt-Steckschlüssel, Außensechskant-Steckschlüssel, Sechskant-Steckschlüssel, Sechskantsteckschlüssel, Steckschlüssel-Schraubendreher, Steckschlüssel-Schraubenzieher, Steckschlüsselschraubendreher, Steckschlüsselschraubenzieher, wera imbusschlüssel 2,0x100, 6kant steckschlüssel, innen 6kant-steckschlüssel, Sechskant-Schraubendreher, Schraubendreher, Wera, QR5361216, Schraubenzieher, Schlitz-Schraubendreher, 6kant-Schraubendreher, 4013288003942, 3059070015, 59070015
Angebote (40)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
132
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,98*
€ 2,55*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,00*
€ 2,59*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 2,00*
€ 2,59*
Lager 214
149
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,00*
€ 2,64*
2 Tage
132
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,23*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,54*
€ 3,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05138070001
ab € 2,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.