Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque-Wechselklinge IP 6x175mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torque-Wechselklinge IP 6x175mm Wiha
Torque-Wechselklinge IP 6x175mm Wiha
Torque-Wechselklinge IP 6x175mm Wiha
Torque-Wechselklinge IP 6x175mm Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995260712
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28596006
EAN/GTIN:
     4010995260712
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
für Innen-TORX-PLUS®-Schrauben
Weitere Informationen:
Größe:
6 IP
Länge:
175 mm
max. Drehmoment:
0,8 N·m
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,10*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,14*
Lager 7
10
1
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,19*
6 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.