Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Torque-Wechselklinge IP 6x175 mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Torque-Wechselklinge IP 6x175 mm Wiha
Torque-Wechselklinge IP 6x175 mm Wiha
Artikel-Nr.:
     6C8MS-194305
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26071
EAN/GTIN:
     4010995260712
Suchbegriffe:
Drehmomentklinge TORX
Ersatzklinge TX
TORX-Drehmomentklinge
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
Torque-Wechselklinge für Innen-TORX-PLUS©-Schrauben, ohne Festhaltefeder

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, matt verchromt, Klingenspitze Wiha ChromTop©. Sechskant-Schaft, 4 mm.

Weitere Informationen:
Größe:
6 IP
Gesamtlänge:
175 mm
Drehmoment max.:
0,8 Nm
Markenname:
Wiha
Herstellername:
Wiha Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
26071
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6C8MS
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,40*
€ 3,10*
2 Tage
12
1
€ 6,90*
ab € 2,29*
€ 3,14*
6 Tage
10
1
€ 4,79*
ab € 2,32*
€ 3,18*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 2,33*
€ 3,19*
6 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 2,32*
€ 3,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 40 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
ab 80 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 62,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.