Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4010995013967 Herst.-Nr.: 369- 3 EAN/GTIN: 4010995013967 |
| |
|
| | |
| Wiha Weitere Informationen: | | Schlüsselweite: | 3 mm | 3,0 mm | Schenkellänge: | 128 x 23 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, wiha imbusschlüssel 3mm, inbus schraubendreher, innensechskant-schraubendreher 3mm, Schraubenzieher, KugelkopfSchraubendreher, QR4027622, Schraubendreher |
| | |
| | | Angebote (37) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 0,62* | € 0,86* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 0,63* | € 0,90* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,65* | € 0,92* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,63* | € 0,92* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 9,95* | ab € 0,81* | € 1,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|