Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubendreher 302 SF 3 x 80mm Wiha


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Schraubendreher 302 SF 3 x 80mm Wiha
Schraubendreher 302 SF 3 x 80mm Wiha
Schraubendreher 302 SF 3 x 80mm Wiha
Schraubendreher 302 SF 3 x 80mm Wiha
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010995006860
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4010995006860
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Schlitz-Schraubendreher Nr. 302

Runde Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, mattverchromt, Spitze Wiha-ChromTop®. Mit ergonomischem Soft-Finish®-Mehrkomponenten-Griff und Abrollschutz.

* Nicht genormte Größe.

Weitere Informationen:
Klingenbreite:
3,0 mm
Klingenstärke:
0,5 mm
Klingenlänge:
80 mm
Angebote (34)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 2,84*
€ 3,53*
2 Tage
44
1
€ 4,95*
ab € 2,71*
€ 3,64*
1 Tag
181
1
€ 7,90*
ab € 2,86*
€ 3,69*
3
€ 4,00*
ab € 2,84*
€ 3,69*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 2,91*
€ 3,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.