Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Doppel-Gelenkschlüssel 13x17mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886629963
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     34-13x17
EAN/GTIN:
     4010886629963
Suchbegriffe:
Doppel-Gelenkschlüssel
Doppel-Gelenksteckschlüssel
Doppelgelenkschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Doppelgelenksteckschlüssel
Weitere Informationen:
Länge:
275 mm
Schlüsselweite:
13 x 17 mm
für Drehstift-Ø:
10 mm
Steckschlüssel Außen-Ø:
24,2 mm
Steckschlüssel Innen-Ø:
19,2 mm
Weitere Suchbegriffe: gedore doppel-gelenkschlüssel, doppel gelenkschlüssel, Steckschlüssel, Handwerkzeug, Steck-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Doppelgelenk-Schlüssel, Schraubenschlüssel, Gelenk-Schlüssel, Schraubwerkzeug, Gelenkschlüssel, Doppelgelenk-Steckschlüssel, Gelenk-Steckschl
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 29,81*
€ 37,42*
Lager 7
2
1
€ 4,79*
ab € 29,63*
€ 37,47*
4 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,57*
€ 37,91*
3 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 33,56*
€ 38,08*
1 Tag
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 31,15*
€ 38,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,74*
€ 40,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,63*
€ 35,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
26 D 10
ab € 3,44*
Zubehör
Gedore
26 RS 2
ab € 5,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.