Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelringschl. DIN837B 8 x 9 mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelringschl. DIN837B 8 x 9 mm Gedore
Doppelringschl. DIN837B 8 x 9 mm Gedore
Doppelringschl. DIN837B 8 x 9 mm Gedore
Doppelringschl. DIN837B 8 x 9 mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886605301
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     4- 8x9
EAN/GTIN:
     4010886605301
Suchbegriffe:
Doppelringschlüssel
Doppelringschlüssel (metrisch)
doppelringschlüssel gerade gedore
doppelringschlüssel gerade
Gedore
Weitere Informationen:
Länge:
114 mm
Schlüsselweite:
8 x 9 mm
Ringstärke:
5,2 mm
Weitere Suchbegriffe: doppelringschlüssel gedore, Handwerkzeug, Schraubenschlüssel, Schraubwerkzeug, Schlüssel, Doppelring-Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Ringschlüssel, Doppel-Ringschlüssel
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
23
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 7,42*
€ 10,45*
1 Tag
17
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,46*
€ 10,48*
1 Tag
19
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 7,66*
€ 10,77*
3 Tage
2
1
pro Stück
€ 5,99*
ab € 7,63*
€ 10,88*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,08*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,14*
€ 13,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
4 10X11
ab € 7,79*
Ähnlich
Gedore
4 10X13
ab € 7,74*
Ähnlich
Gedore
4 12X13
ab € 8,84*
Ähnlich
Gedore
4 13X15
ab € 9,90*
Ähnlich
Gedore
4 13X17
ab € 11,20*
Ähnlich
Gedore
4 14X15
ab € 10,34*
Ähnlich
Gedore
4 16X17
ab € 11,91*
Ähnlich
Gedore
4 6X7
ab € 6,96*
Ähnlich
Gedore
4 8X10
ab € 7,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.