Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm Heller
SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm Heller
SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm Heller
SDS-plus-Flachmeißel 20 x 250mm Heller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010159285438
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28543
EAN/GTIN:
     4010159285438
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
flachmeißel sds 250 mm
SDS-plus-Enduro MEISSEL

Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, verbesserte Kraftübertragung durch verkürzte Meißellänge, ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust, gefertigt aus Spezialstahl.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Flachmeißel
Länge:
250 mm
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, flachmeißel sds plus, Zerspanung, I, PowerMEISSEL, SDS-plus, SDS-plus-PowerMEISSEL, Bohrkronen, Meißel, Steinbohrer
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
1
€ 4,90*
ab € 8,74*
€ 12,13*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 8,80*
€ 12,27*
5 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 8,80*
€ 12,50*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,60*
€ 13,03*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,47*
€ 14,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31143
ab € 22,72*
Ähnlich
Heller
31142
ab € 17,05*
Ähnlich
Heller
28542 1
ab € 8,70*
Ähnlich
Heller
28544 5
ab € 14,01*
Ähnlich
Heller
28545 2
ab € 11,70*
Ähnlich
Heller
28546 9
ab € 11,59*
Ähnlich
Heller
28547 6
ab € 20,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.