| |
|
| Artikel-Nr.: 214-3012510025 Herst.-Nr.: 31142 EAN/GTIN: 4010159311427 |
| |
|
| | |
| SDS-plus-Meißel Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft. Der Selbstschärfungseffekt zeichnet sich insbesondere durch das innovative Meißelblattdesign mit erhöhter Blattlänge aus, das für eine hohe Lebensdauer steht. Ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust. Weitere Informationen: | | Länge: | 200 mm | Schneidenbreite: | 40 mm | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 17,16* | € 23,58* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 17,24* | € 23,84* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 17,27* | € 24,27* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 20,19* | € 27,46* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 22,02* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|