Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm Heller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm Heller
Flachmeißel SDS-plus 20x250 mm Heller
Artikel-Nr.:
     4012-101919
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     28543
EAN/GTIN:
     4010159285438
Suchbegriffe:
Flachmeißel SDS
Maschinen-Flachmeißel
Hammerbohrer
heller hammerbohrer
SDS-plus-Enduro-Meißel

Ausführung: Stabile Konstruktion mit SDS-plus-Aufnahmeschaft, verbesserte Kraftübertragung durch verkürzte Meißellänge, ideale Meißelwirkung ohne nennenswerten Schlagenergieverlust, gefertigt aus Spezialstahl.

Weitere Informationen:
Breite:
20 mm
Länge:
250 mm
Markenname:
heller
Herstellername:
Heller Tools GmbH
Herstellerartikelnummer:
28543
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: flachmeißel sds, 12510010, SDS-plus-Enduro, SDSplusSpitzmeißel, Sptzmeissel
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
4
1
€ 4,90*
ab € 8,73*
€ 12,29*
5 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 8,77*
€ 12,39*
1 Tag
4
1
€ 7,90*
ab € 8,83*
€ 12,43*
5 Tage
22
1
€ 4,30*
ab € 8,76*
€ 12,66*
16 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,19*
€ 14,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
31143
ab € 22,82*
Ähnlich
Heller
31142
ab € 17,15*
Ähnlich
Heller
28542 1
ab € 8,77*
Ähnlich
Heller
28544 5
ab € 13,93*
Ähnlich
Heller
28545 2
ab € 11,75*
Ähnlich
Heller
28546 9
ab € 11,62*
Ähnlich
Heller
28547 6
ab € 20,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.