Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange stripax 0,08-10qmm Weidmüller


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abisolierzange stripax 0,08-10qmm Weidmüller
Abisolierzange stripax 0,08-10qmm Weidmüller
Abisolierzange stripax 0,08-10qmm Weidmüller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008190072506
Hersteller:
     Hesse
Herst.-Nr.:
     480750
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
0,08-6 mm², Weidmüller Ausführung: Aus glasfaserverstärktem Kunststoff, die Messer passen sich automatisch dem Kabel-Ø an. Mit Längenanschlag. Die Messerkassetten sind austauschbar. Mit integriertem Kabelschneider bis 6 mm². Anwendung: Zum Abisolieren und Schneiden von feindrähtigen und massiven Leitern mit PVC-Isolation und Mehrfachleitern von 0,08–10 mm².
Weitere Informationen:
Ausführung:
Leiterquerschnitt 0,08–6 mm²
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, abisolierzange weidmüller, abisolierzange, abisolierzange 10mm², Automatische, Abisolierwerkzeuge, STRIPAX®, Leiterquerschnitt, mm², Weidmüller, 0, 08-6
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 46,12*
€ 53,79*
1 Tag
127
€ 7,90*
ab € 46,47*
€ 54,07*
€ 4,80*
ab € 47,02*
€ 54,71*
€ 4,80*
ab € 46,79*
€ 54,71*
Lager 7
267
€ 4,79*
ab € 49,80*
€ 58,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,71*
€ 69,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,75*
€ 68,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,40*
€ 65,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,22*
€ 63,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,80*
€ 59,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,98*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 28,03*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,86*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,79*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.