Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abisolierzange isol 0,08-10qmm 1Komp Mit Drahtschneider STRIPAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikel-Nr.:
     262-I128A40
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     9005000000
EAN/GTIN:
     4008190072506
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Abisolierzange isol 0,08-10qmm 1Komp Mit Drahtschneider STRIPAX
Weitere Informationen:
Abisolierbereich AWG:
28 - 7
Abisolierbereich Durchmesser:
0 - 0 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
0.08 - 10 mm²
Abisolierlänge einstellbar:
ja
Gewicht:
174.63 g
Griffausführung:
1-Komponenten
Griffüberzug:
Kunststoffhüllen
Isoliert:
ja
Länge:
190 mm
Mit Drahtschneider:
ja
Angebote (55)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 46,02*
€ 53,70*
1 Tag
127
€ 7,90*
ab € 46,24*
€ 53,97*
€ 4,80*
ab € 46,94*
€ 54,62*
€ 4,80*
ab € 47,10*
€ 54,62*
€ 5,46*
ab € 46,98*
€ 54,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,70*
€ 63,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,76*
€ 60,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,36*
€ 58,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,29*
€ 57,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1119030000
ab € 21,90*
Zubehör
Weidmüller
9054030000
ab € 27,92*
Zubehör
Weidmüller
9005400000
ab € 23,74*
Zubehör
WKK
281111201
ab € 5,78*
Zubehör
WKK
28112101
ab € 5,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.