Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frässt. HM SPG 0618 3PLUS6mm 6x18 mm Pferd


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Frässt. HM SPG 0618 3PLUS6mm 6x18 mm Pferd
Frässt. HM SPG 0618 3PLUS6mm 6x18 mm Pferd
Frässt. HM SPG 0618 3PLUS6mm 6x18 mm Pferd
Frässt. HM SPG 0618 3PLUS6mm 6x18 mm Pferd
Frässt. HM SPG 0618 3PLUS6mm 6x18 mm Pferd
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007220047941
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     SPG 0618/6 3PLUS
EAN/GTIN:
     4007220047941
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fräsmesser
Frässtift
Kleinfrässtift
Rotorfräser
Zahnung 3 PLUS
Weitere Informationen:
Form:
SPG 0618
Kopf-Ø d1:
6 mm
Kopflänge l2:
18 mm
Gesamtlänge l 1:
55 mm
Gesamtlänge:
55 mm
Kopf-Ø:
6 mm
Kopflänge:
18 mm
Weitere Suchbegriffe: Frässtift Geschossform, Frässtift Spitzbogenform, Geschossfrässtift, Spitzbogenfrässtift, frässtifte pferd, frässtift geschossform, frässtift schaft-d.6mm, Fräser, Werkzeug, Werkzeugmaschine, Hartmetallrotorfräser, Hartmetallfräserstift, Metallfräser, Fräswerkzeug (nicht lösebare Schneide), Fräserstift
Angebote (33)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
500
pro Stück
€ 5,00*
ab € 15,72*
€ 19,93*
Lager 7
6
pro Stück
€ 4,79*
ab € 16,22*
€ 20,55*
1 Tag
8
pro Stück
€ 6,90*
ab € 16,12*
€ 20,58*
1 Tag
8
pro Stück
€ 7,90*
ab € 16,52*
€ 20,99*
4 Tage
515
pro Stück
€ 4,30*
ab € 16,38*
€ 21,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,55*
€ 24,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.