Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 40, Metallgriff Länge 90 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 40, Metallgriff Länge 90 cm
Greifboy 40, Metallgriff Länge 90 cm
Greifboy 40, Metallgriff Länge 90 cm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4007105300413
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     01040/90
EAN/GTIN:
     4007105300413
Suchbegriffe:
Großpinzette
Langpinzette
Pinzette extralang
Abfallgreifer
Greifboy 40

• Mit robustem und ergonomischem Stahlgriff • Greifer aus gehärtetem Stahl mit offenen Spitzen zum Kratzen und Lösen festsitzender Abfälle, Aluminiumrohr

Weitere Informationen:
Gewicht:
300 g
Gesamtlänge:
900 mm
Öffnung:
105 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
97
€ 4,79*
ab € 14,79*
€ 20,97*
1 Tag
116
€ 4,90*
ab € 15,05*
€ 21,37*
€ 4,90*
ab € 14,47*
€ 21,57*
1 Tag
116
Frei Haus
ab € 15,53*
€ 22,00*
6 Tage
116
€ 4,95*
ab € 18,23*
€ 25,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,39*
€ 21,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,86*
€ 20,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
5300512
ab € 14,14*
Ähnlich
FLORA
01040/105
ab € 14,85*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 18,85*
Ähnlich
FLORA
01050/140
ab € 31,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.