Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 300mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenrohrzange 300mm Rothenberger
Kettenrohrzange 300mm Rothenberger
Kettenrohrzange 300mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625702352
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70235
EAN/GTIN:
     4004625702352
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Standard
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
für Rohr-Ø.:
115 mm
für Rohre:
115 mm
Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
28
1
€ 4,79*
ab € 30,93*
€ 37,81*
1 Tag
33
1
€ 7,90*
ab € 30,84*
€ 37,85*
1 Tag
33
1
€ 4,90*
ab € 31,65*
€ 38,46*
5 Tage
34
1
€ 4,30*
ab € 30,97*
€ 38,63*
1 Tag
33
1
Frei Haus
ab € 34,23*
€ 41,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,63*
€ 43,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,29*
€ 42,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.