Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 4." R-L ROTHENBERGER


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenrohrzange 4." R-L ROTHENBERGER
Kettenrohrzange 4." R-L ROTHENBERGER
Kettenrohrzange 4." R-L ROTHENBERGER
Artikel-Nr.:
     214-3071430005
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     7.0235
EAN/GTIN:
     4004625702352
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Kettenrohrzange Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähige Epoxy-Pulverbeschichtung. Kopf poliert mit Spezialverzahnung, Kette aus Spezialstahl. Anwendung: Ideal für große Verschraubungen. Mit den doppelseitigen Zahnflächen auch zum Arbeiten in beiden Richtungen ohne Umstecken verwendbar.
Weitere Informationen:
Länge:
300 mm
für Rohre:
115 mm
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel 300 mm, rollgabelschlüssel, rothenberger rollgabelschlüssel, Rohr-Zange, Ketten-Rohrzange, Zange, Zangen, Rothenberger, Standard, Rohrzange, QR5059352, 4004625702352, 3071430005, 71430005
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 30,94*
€ 37,67*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 30,92*
€ 37,71*
2 Tage
28
1
€ 6,90*
ab € 31,54*
€ 38,34*
Lager 214
30
1
€ 4,30*
ab € 31,07*
€ 38,51*
1 Tag
28
1
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 42,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,00*
€ 45,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,80*
€ 43,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,66*
€ 42,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,71*
€ 40,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,07*
€ 36,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.