Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kettenrohrzange 300 mm Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kettenrohrzange 300 mm Rothenberger
Kettenrohrzange 300 mm Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-584818
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     70235
EAN/GTIN:
     4004625702352
Suchbegriffe:
Ketten Rohrzange
Kettenrohrzange
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
Kettenrohrzange

Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gesenkgeschmiedet und widerstandsfähige Epoxyd-Pulverbeschichtung. Kopf poliert mit Spezialverzahnung, Kette aus Spezialstahl.

Anwendung: Ideal für große Verschraubungen. Mit den doppelseitigen Zahnflächen auch zum Arbeiten in beiden Richtungen ohne Umstecken verwendbar.

Weitere Informationen:
für Rohre:
4 Zoll
Spannweite:
115 mm
Länge:
300 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
70235
Ursprungsland:
Spanien
Weitere Suchbegriffe: verstellbarer Einmaulschlüssel, rollgabelschlüssel 300 mm, rollgabelschlüssel, rothenberger rollgabelschlüssel, 71430005, QR5059352, Rohrzange, Rothenberger, Standard, Zange, Zangen
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
21
1
€ 4,79*
ab € 30,94*
€ 37,67*
2 Tage
28
1
€ 7,90*
ab € 30,92*
€ 37,71*
Lager 4012
28
1
€ 6,90*
ab € 31,54*
€ 38,34*
5 Tage
30
1
€ 4,30*
ab € 31,07*
€ 38,51*
2 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 32,27*
€ 42,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,34*
€ 45,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,92*
€ 45,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,28*
€ 44,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,26*
€ 40,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.