Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4004625510438 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4004625510438 |
| |
|
| | |
| Sanitär-Kreuzschlüssel, 4-Außen-Sechskante Chrom-Vanadium-Spezialstahl. 4-Außen-Sechskante mit zwei Doppelnutmitnahmen für Hahnverlängerungen 3/8"–1/2"–3/4"–1" bis 100 mm und Ein-/Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen, 2 Innengewinde M10 und M12 für Stockschrauben und 2 Innen-Vierkante für Rohrstopfen 3/8" und 1/2". Weitere Informationen: | | Abmessungen: | 220 x 220 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (31) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 30,42* | € 38,16* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 30,41* | € 38,20* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 29,72* | € 38,69* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 31,14* | € 38,93* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 31,52* | € 39,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|