Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanitärkreuzschlüssel 220x220mm 10-fach-Funktion PROMAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     1498-4000812554
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000812554
EAN/GTIN:
     4015448882244
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Spezialschlüssel für die Sanitärtechnik · zum Ein- und Ausbau von Hahnverlängerungen, Heizkörperventilen, sowie Rücklaufverschraubungen 3/8\" / 1/2\" / 3/4\" / 1\"Weitere technische Eigenschaften:· Innengewinde: M6-M8-M10-M12· Material: Cr-Mo-Stahl Nickel-Finish· Außensechskant: 3/8″, 1/2″, 3/4″, 1″· Schlüsselweiten: 10-12-17-22mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
10-fach-Funktion
Abmessung:
220 x 220 mm
Weitere Suchbegriffe: heizkörper entlüftungsschlüssel, Sanitärschlüssel, Schlüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
281
1
€ 4,95*
ab € 16,55*
€ 23,84*
3 Tage
210
1
€ 5,99*
ab € 17,10*
€ 23,93*
Lager 1498
282
1
€ 5,50*
ab € 17,40*
€ 24,03*
1 Tag
197
1
€ 5,59*
ab € 17,56*
€ 24,20*
1 Tag
282
3
Frei Haus
ab € 17,31*
€ 25,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
351043
ab € 29,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.