Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rothenberger Sanitär-Kreuzschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Rothenberger Sanitär-Kreuzschlüssel
Rothenberger Sanitär-Kreuzschlüssel
Rothenberger Sanitär-Kreuzschlüssel
Artikel-Nr.:
     5417B-127856
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     35.1043
EAN/GTIN:
     4004625510438
Suchbegriffe:
Heizkörper-Entlüftungsschlüssel
Heizungsentlüftungsschlüssel
Luftventilschlüssel
Sanitärkreuzschlüssel
Sanitär-Kreuzschlüssel mit 10-fach-Funktion

Chrom-Vanadium-Spezialstahl. 4 Außen-6-kante mit 2 Doppelnutmitnahmen für Hahnverlängerungen 3/8"; - 1/2"; - 3/4"; - 1" bis 100 mm und Ein-/Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen, 2 Innengewinde M10 und M12 für Stockschrauben und 2 Innen-4-kante für Rohrstopfen 3/8" und 1/2".
Weitere Informationen:
Schlüsselweiten:
3/8",1/2",3/4",1" bis 100 mm
Schlüsselgröße:
Innengewinde M8, M10 und M12
Anwendung:
Zum Ein- und Ausbau von Heizkörperventilen und Rücklaufverschraubungen
Hersteller:
Rothenberger
Gesamtlänge:
220
Ausführung:
Kreuzschlüssel
SB-Verpackt:
Nein
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: rothenberger sanitärkreuzschlüssel, heizkörper entlüftungsschlüssel, Sanitär-Kreuzschlüssel Rothenberger
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
23
1
€ 4,79*
ab € 30,33*
€ 38,03*
2 Tage
46
1
€ 5,50*
ab € 30,62*
€ 38,07*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 29,56*
€ 38,26*
4 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 31,11*
€ 38,81*
2 Tage
31
1
€ 5,59*
ab € 31,30*
€ 39,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Rothenberger
351044
ab € 23,49*
Ähnlich
PROMAT
4000812554
ab € 16,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.