Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlot Rolot 2x2x500mm 1kg Karton Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hartlot Rolot 2x2x500mm 1kg Karton Rothenberger
Hartlot Rolot 2x2x500mm 1kg Karton Rothenberger
Hartlot Rolot 2x2x500mm 1kg Karton Rothenberger
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4004625001646
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4004625001646
Suchbegriffe:
Hartlot
Kupferhartlot
Kupferlot
Barrenlot
Hartlot ROLOT® S 94

Nach DIN EN 1044, mit niedrigem Phosphatgehalt für breiteren Schmelzintervall und Lötstellen mit erhöhter Zähigkeit. Für Lötungen in der Kalt- und Warmwasserinstallation, an Heizungen bis 200 °C, Heizölleitungen, für Kälte- und Klimatechnik. Speziell für die Kapillar-Spaltlötung in der fittinglosen Kupferrohrinstallation geeignet. Bei Messing, Rotguss, Bronze mit LP5 sollte ein Flussmittel eingesetzt werden. Nicht geeignet bei schwefelhaltigen Medien, bei Eisen-Nickellegierungen sowie nickelhaltiger Cu-Legierung.

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Vierkant:
2 x 2 mm
Schmelztemperatur::
710–880 °C
Arbeitstemperatur:
730 °C
Weitere Suchbegriffe: Barrenlötzinn, Lötstangen, Lötzinn, Weichlot, hartlot cu p6, lötzinn, rothenberger lötzinn, und, Lötlampe, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lötkolben, Zubehör, QR5066112, Rothenberger, ROLOT®
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,31*
€ 28,54*
Lager 7
8
€ 4,79*
ab € 21,56*
€ 28,76*
1 Tag
9
€ 6,90*
ab € 21,88*
€ 29,31*
2 Tage
260
€ 6,99*
ab € 21,9442*
€ 29,3242*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 22,21*
€ 29,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,26*
€ 31,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,56*
€ 25,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.