Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hartlot Rolot 2x2x500mm 1kg Karton Rothenberger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hartlot Rolot 2x2x500mm 1kg Karton Rothenberger
Hartlot Rolot 2x2x500mm 1kg Karton Rothenberger
Artikel-Nr.:
     4012-585692
Hersteller:
     Rothenberger
Herst.-Nr.:
     40094
EAN/GTIN:
     4004625001646
Suchbegriffe:
Hartlot
Kupferhartlot
Kupferlot
Barrenlot
Hartlot RoLot® S 94

• Ohne Silber, DIN EN 1044-CP203 L-CuP6
• 93,8 % Cu, 6,2 % P, DVGW GW2 4.3.2
• Für Kupfer-, Kalt- und Warmwasserinstallation und Gasinstallation
• In Verbindung mit Messing oder Rotguss nur mit Flussmittel
• Nicht geeignet bei schwefelhaltigen Medien, bei Eisen-Nickellegierungen sowie nickelhaltiger Cu-Legierung

Lieferung: Im Karton zu 1 kg.

Weitere Informationen:
Länge:
500 mm
Markenname:
ROTHENBERGER
Herstellername:
Rothenberger Werkzeuge GmbH
Herstellerartikelnummer:
40094
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Barrenlötzinn, Lötstangen, Lötzinn, Weichlot, hartlot cu p6, lötzinn, rothenberger lötzinn, 4004625001646, Lot, Löten-Schweißen-Werkstattbedarf-Arbeitsschutz, Lötkolben, Lötlampe, Lötlampe,, QR5066112, Rolot, ROLOT®, Rothenberger, Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 20,22*
€ 28,07*
6 Tage
5
€ 4,79*
ab € 21,33*
€ 28,30*
Lager 4012
6
€ 6,90*
ab € 21,27*
€ 28,33*
4 Tage
9
€ 6,99*
ab € 21,99*
€ 29,14*
1 Tag
9
€ 7,90*
ab € 22,10*
€ 29,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,36*
€ 31,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,27*
€ 25,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.