Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESD-Pinzette rund 2mm 120mm schwarz Knipex


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ESD-Pinzette rund 2mm 120mm schwarz Knipex
ESD-Pinzette rund 2mm 120mm schwarz Knipex
ESD-Pinzette rund 2mm 120mm schwarz Knipex
ESD-Pinzette rund 2mm 120mm schwarz Knipex
ESD-Pinzette rund 2mm 120mm schwarz Knipex
ESD-Pinzette rund 2mm 120mm schwarz Knipex
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003773054900
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     92 58 74 ESD
EAN/GTIN:
     4003773054900
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Pinzetten (nach ...
ESD-Pinzette
Gebogene Pinzette
Gebogene Pinzetten
120 mm, ca. 2 mm breite Spitzen
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, knipex präzisionspinzette abgerundet 120 mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, Pinzetten-Set, Pinzetten, Lötpinzette, Kreuzpinzette, Collage-Pinzette, Flachpinzette
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 12,32*
€ 13,80*
6
€ 5,95*
ab € 11,72*
€ 13,87*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 10,74*
€ 14,65*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 10,80*
€ 14,69*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 10,85*
€ 14,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,65*
€ 17,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,12*
€ 16,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.