Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 245-KNIPEX925874ESD Herst.-Nr.: 92 58 74 ESD EAN/GTIN: 4003773054900 |
| |
|
| | |
| Präzisions-Pinzette mit ESD - Beschichtung Antimagnetisch
Anwendung Zum exakten Greifen feiner Bauteile
Ausführung • Rostfrei, antimagnetisch, ESD-elektrisch ableitend beschichtet • Gerade Form glatte Greifflächen • Runde, ca. 2 mm breite Spitzen Weitere Informationen: | | Ausführung Pinzette: | Abgerundet, glatt | Gerade Backen | Werkstoff: | CR-NI-ST | Länge: | 120 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gewinkelte Pinzette, Gewinkelte Pinzetten, Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Gerade Pinzette, Greifpinzette, Transistor Ziehpinzette, Ziehpinzette, ISO-Pinzette, Isolierpinzette, Pinzette isoliert, VDE-Pinzette, Kunststoff-Pinzetten, Kunststoffpinzette, Vollkunststoffpinzette, ESD-Pinzetten-Sets, Pinzettensatz ESD, Pinzettensatz, Pinzettenset, Pinzettensortiment, Mehrzweckpinzette, Präzisions-Pinzette, Präzisionspinzette, Präzisionspinzetten-Sets, Präzisionspinzettensets, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, Arbeitspinzette, Universal-Pinzette, Universalpinzette, präzisionspinzette gerade spitz 120mm, spitzpinzette, spitzpinzette 120mm, Pinzette, KNIPEX |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 11,14* | € 13,33* | | | | | | | | 6 | | € 5,95* | ab € 11,69* | € 13,94* | | | | | 25 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 10,75* | € 14,68* | | | | Lager 245 | | | | 1 | | € 7,90* | ab € 10,75* | € 14,68* | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 10,77* | € 14,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 245 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 245 | | Versand: Lager 245 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|